Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICHARD MANNO CO. D22-1250 Dowel Pin, 3/8 Inch, 5Pk | AB3LLN 1UA31

RICHARD MANNO CO. D22-1250 Dowel Pin, 3/8 tum, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AB3LLN Modell: D22-1250Korsreferens: 1UA31

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

291SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3751 till 0.3753 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)16,000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 8 "
Total längd1.25 "
Rockwell HårdhetC36
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICHARD MANNO CO. D22-1250 Dowel Pin, 3/8 tum, 5Pk
291SEK /packa