RIDGID 48297 Hydraulisk rullspakningssats för modell 300 | AD6YVE 4CPD7

RIDGID 48297 Hydraulisk Roll Groover-sats för modell 300

Finns i lager
Artikel: AD6YVE Modell: 48297Korsreferens: 4CPD7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

81 667 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rullspårkit
AktiveringstypHydrauliskt med vevhandtag
JusteringstypStor räfflad skruvknopp
Kapacitet1 "till 12" schema 10 stål, rostfritt stål, PVC, 1 "till 8" schema 40 stål, PVC, 1 "till 2" schema 40 rostfritt stål, 2 "till 6" koppar (typ K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "till 6" Schema 80 PVC
Monteras på3FE64, 3Z987, 4CPC4 nätaggregat
KräverModell 300 Power Drive och frigång för svänghandtag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.53
Fartygets höjd (cm)49.78
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAktiveringstypJusteringstypKapacitetArtikelKräverPris
RIDGID 45007 Roll Groover 1 1/4 till 6 In | AC3DAR 2RPC2 45007Kam-typ matningKam-typ matning1-1 / 4 "till 6" schema 10 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör, 1-1 / 4 "till 3" schema 40 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör och med valfria rullsatser 2 till 6 "koppar Rör och 1 "stålrörRoll Groover-19 855 kr
RIDGID 25638 Roll Groover Manual eller maskinmonterad | AC8JMF 3ARC8 256381/2 "Ratchet Drives A 15/16" HexPermanent fixerad djupinställningsmätare1-1 / 4 "till 6" Schema 10 och 40 rör av stål, aluminium och PVC, 1-1 / 4 "till 6" schema 10 rör av rostfritt stål och 1-1 / 4 till 2 "schema 40 rostfritt stålrörKombinationsrulle6-1 / 2 "utrymme för att resa runt röret, minst 2-1 / 2" av exponerat rör för spårning16 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 48297 Hydraulisk Roll Groover-sats för modell 300
81 667 kr /enhet