RIDGID 25638 Roll Groover Manual eller maskinmonterad | AC8JMF 3ARC8

RIDGID 25638 Roll Groover manuell eller maskinmonterad

Finns i lager
Artikel: AC8JMF Modell: 25638Korsreferens: 3ARC8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsrulle
Aktiveringstyp1/2 "Ratchet Drives A 15/16" Hex
JusteringstypPermanent fixerad djupinställningsmätare
Kapacitet1-1 / 4 "till 6" Schema 10 och 40 rör av stål, aluminium och PVC, 1-1 / 4 "till 6" schema 10 rör av rostfritt stål och 1-1 / 4 till 2 "schema 40 rostfritt stålrör
Monteras på3FE64, 3Z987 Power Drives
Kräver6-1 / 2 "utrymme för att resa runt röret, minst 2-1 / 2" av exponerat rör för spårning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.83
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8461906090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAktiveringstypJusteringstypKapacitetArtikelKräverPris
RIDGID 45007 Roll Groover 1 1/4 till 6 In | AC3DAR 2RPC2 45007Kam-typ matningKam-typ matning1-1 / 4 "till 6" schema 10 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör, 1-1 / 4 "till 3" schema 40 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör och med valfria rullsatser 2 till 6 "koppar Rör och 1 "stålrörRoll Groover-19 855 kr
RIDGID 48297 Hydraulisk rullspakningssats för modell 300 | AD6YVE 4CPD7 48297Hydrauliskt med vevhandtagStor räfflad skruvknopp1 "till 12" schema 10 stål, rostfritt stål, PVC, 1 "till 8" schema 40 stål, PVC, 1 "till 2" schema 40 rostfritt stål, 2 "till 6" koppar (typ K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "till 6" Schema 80 PVCHydraulisk rullspårkitModell 300 Power Drive och frigång för svänghandtag81 667 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 25638 Roll Groover manuell eller maskinmonterad
16 090 kr /enhet