RIDGID Hydrauliska rullspår


RIDGID rullspår är utformade för att skapa en räfflad mekanisk sammanfogning av två rör. De kan spåra många rörmaterial, såsom stål, koppar, aluminium, rostfritt stål, PVC och koppar-nickel.

Filter
StilModellAktiveringstypJusteringstypKapacitetArtikelKräverPris (ex moms)
A
25638
1/2 "Ratchet Drives A 15/16" HexPermanent fixerad djupinställningsmätare1-1 / 4 "till 6" Schema 10 och 40 rör av stål, aluminium och PVC, 1-1 / 4 "till 6" schema 10 rör av rostfritt stål och 1-1 / 4 till 2 "schema 40 rostfritt stålrörKombinationsrulle6-1 / 2 "utrymme för att resa runt röret, minst 2-1 / 2" av exponerat rör för spårning16 090 SEK
B
45007
Kam-typ matningKam-typ matning1-1 / 4 "till 6" schema 10 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör, 1-1 / 4 "till 3" schema 40 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör och med valfria rullsatser 2 till 6 "koppar Rör och 1 "stålrörRoll Groover-19 855 SEK
C
48297
Hydrauliskt med vevhandtagStor räfflad skruvknopp1 "till 12" schema 10 stål, rostfritt stål, PVC, 1 "till 8" schema 40 stål, PVC, 1 "till 2" schema 40 rostfritt stål, 2 "till 6" koppar (typ K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "till 6" Schema 80 PVCHydraulisk rullspårkitModell 300 Power Drive och frigång för svänghandtag81 667 SEK

Funktioner

  • De är tillverkade av segt segjärn som kan hantera missbruk på arbetsplatsen, men ändå är tillräckligt lätta för enkel transport.
  • Ridgid combo rullspår kan monteras på RIDGID 300 drivenhet för maskindrivna rullspårjobb och tillåta manuell spårfräsning där röret redan är på plats.
  • Denna räfflor har patenterad automatisk spårningsteknik som hjälper till att hålla röret automatiskt kopplat till räfflor i både maskindrivna och manuella spårningsprocesser.
  • Modell 916 rullspår kommer med en patenterad entakts matningsmekanism för att tillåta exakt drift med minimal ansträngning.
  • Modell 918 Groover har en 15-tons hydraulcylinder plus en tvåstegspump för att möjliggöra snabb och smidig drift.
  • Denna enhet möjliggör enkel installation med snabbt byte av rullset för att förhindra stillestånd och förbättra räffningsprestandan.

Vanliga frågor

Hur laddar man ett rör i en rullspår?

  • Se till att maskinens omkopplare är i läget AV.
  • Dra in spårrullen helt.
  • Håll lämpliga rörstativ för att stödja röret. Justera höjden på rörstativen så att rörnivåerna och rörets övre innerdiameter sitter ovanpå drivrullen.
  • För fram spårrullen tills den vidrör och lätt greppar röret.
  • Bekräfta rörets placering. Korrekt inriktning av röret och rullspåret säkerställer korrekt spårning av röret.
  • Begränsa åtkomsten eller skapa ett fritt utrymme på minst 1 m runt utrustningen och röret, för att förhindra risken för intrassling eller tippning.
  • Starta driften genom att ansluta drivenheten / räfflormaskinen.

Hur monterar man modell 918 på baser för olika maskiner?

  • Montera den på lämplig maskinbas och passa in med 1/2 tums hål. Sätt i två 1/2 tums bultar från undersidan av basen och dra åt dem med en skiftnyckel.
  • Montera hydraulpumpen på basen och fäst den med fyra 1/4 tums bultar, dra åt dem med en 7/18 tums skiftnyckel.
  • Montera sedan stabilisatorn på basen. Sätt in två 3/8-tumsskruvar genom basen och dra åt ordentligt med en 5/18-tums insexnyckel.

Vad är syftet med en justeringsstabilisator i dessa spår?

Justeringsstabilisator ingår för att upprätthålla spårning och kontroll av röret under spårning, speciellt när rörlängderna närmar sig den minsta 8-tums rörlängdsinställningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?