RIDGID 45007 Roll Groover 1 1/4 till 6 In | AC3DAR 2RPC2

RIDGID 45007 Roll Groover 1 1/4 Till 6 In

Finns i lager
Artikel: AC3DAR Modell: 45007Korsreferens: 2RPC2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoll Groover
AktiveringstypKam-typ matning
JusteringstypKam-typ matning
Kapacitet1-1 / 4 "till 6" schema 10 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör, 1-1 / 4 "till 3" schema 40 stål-, rostfritt stål- och PVC-rör och med valfria rullsatser 2 till 6 "koppar Rör och 1 "stålrör
Monteras på300 kraftenheter och andra trådmaskiner med adaptersatser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.794
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)71.37
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8461906090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAktiveringstypJusteringstypKapacitetArtikelKräverPris
RIDGID 25638 Roll Groover Manual eller maskinmonterad | AC8JMF 3ARC8 256381/2 "Ratchet Drives A 15/16" HexPermanent fixerad djupinställningsmätare1-1 / 4 "till 6" Schema 10 och 40 rör av stål, aluminium och PVC, 1-1 / 4 "till 6" schema 10 rör av rostfritt stål och 1-1 / 4 till 2 "schema 40 rostfritt stålrörKombinationsrulle6-1 / 2 "utrymme för att resa runt röret, minst 2-1 / 2" av exponerat rör för spårning16 729 kr
RIDGID 48297 Hydraulisk rullspakningssats för modell 300 | AD6YVE 4CPD7 48297Hydrauliskt med vevhandtagStor räfflad skruvknopp1 "till 12" schema 10 stål, rostfritt stål, PVC, 1 "till 8" schema 40 stål, PVC, 1 "till 2" schema 40 rostfritt stål, 2 "till 6" koppar (typ K, L, M, DWV ), 2-1 / 2 "till 6" Schema 80 PVCHydraulisk rullspårkitModell 300 Power Drive och frigång för svänghandtag82 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 45007 Roll Groover 1 1/4 Till 6 In
20 605 kr /enhet