Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIXSON 998 Dörröppning | AF2FNQ 6T308

RIXSON 998 Dörröppnare

Finns i lager
Artikel: AF2FNQ Modell: 998Korsreferens: 6T308
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
4 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetisk dörröppning
Förstärkare Draw @ 12V0.02
Förstärkare Draw @ 24V0.02
FinishAluminium
Hållkraft (Lb.)30
Inspänning120 VAC, 24 VAC / DC 12 VDC
Lås kroppsdjup (in.)1
Lås kroppslängd (in.)4-5/8
Lås kroppens bredd2-3 / 4 tum.
MaterialStål
Ström krävs0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC
Projektion från väggen7/8 tum
TypVäggfäste, infälld

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.82
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderade alternativ (Felsäker drift)
    • Total projektion (in.) (3-5 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
RIXSON 900-G Adapterdörr | AB3DRA 1RM43 900-GFörlängningssats1 578 kr
RIXSON 996 Dörröppning | AF2FNR 6T310 996Väggmontering, yta4 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIXSON 998 Dörröppnare
4 821 kr /enhet