ROBINAIR RG3 Kylmedelsåtervinningsmaskin, 115V, NEMA 5-15p hankontakt | AG6RMQ 46C629

ROBINAIR RG3 kylmedelsåtervinningsmaskin, 115V, NEMA 5-15p hankontakt

Finns i lager
Artikel: AG6RMQ Modell: RG3Korsreferens: 46C629

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin för återvinning av kylmedel
Djup8.3 "
Elektriska anslutningarIEC-kontakt och nätsladd
Höjd11 "
Slangkoppling1/4 "eller större
Motor HP1/3
KräverSlangar, Återvinningscylinder, Fördelningsmätare, Slangar
Typ2 port
Spänning115
Bredd568582 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.89
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod2710193080

Produktinformation:

Robinair RG3 kylmedelsåtervinningsmaskin används för att återvinna både flytande och ånga köldmedier från system innan de servas. Denna köldmedieåtervinningsenhet kan återvinna CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier och lagra dem i en 30 / 50 lb DOT-godkänd cylinder. Den levereras med kompatibla slangar, en grenrörsmätare och en återvinningscylinder.

Funktioner:

  • Robinair RG3 kylmedelsåtervinningsmaskin är en kompakt och lätt enhet med en oljefri kompressor och enkla 2-ventilskontroller för enkel återvinning av ånga och flytande kylmedel.
  • Den är utrustad med en säkerhetsbrytare för att stänga av enheten automatiskt när trycket går över 550 psi.
  • Enheten levereras med en filterskärm placerad bakom inloppskopplingen. Användare bör rengöra skärmen efter varje användning.
  • Den är utrustad med en NEMA 5-15p hankontakt för att leverera 115V ström till 1/3 hk motorn.
  • Enheten har 1/4 tum hananslutningar för säker montering av slangar.
  • Den har en fläkt och kondensor för att maximera effektiviteten med kortare cykeltider.
  • Enheten har 2 lättavlästa mätare för att snabbt kontrollera köldmedietrycket och ett bekvämt handtag för att bära enheten till önskad plats.
  • Den levereras med en bruksanvisning för att hänvisa till korrekta procedurer och steg för återvinning av kylmedel.

Kompatibla tillbehör:

  • Robinair 100343 filter / torktumlare: Användare kan installera dessa filter / torkenheter vid inloppskopplingen för att avlägsna föroreningar / fukt från inkommande köldmedier i systemet som servas.

Standarder och godkännanden:

  • UL (ARI-740)
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ställer man in denna Robinair RG3 kylmedelsåtervinningsmaskin?

A.

  • Placera först maskinen på ett stabilt underlag.
  • Installera en ren filtersil eller filter/tork på inloppskopplingen.
  • Anslut en slang från återvinningscylinderns vätskeport till utloppsanslutningen på enheten.
  • Anslut en slang från utloppsporten på en grenrörsmätare till inloppskopplingen på enheten genom filtret/torken.
  • Anslut en slang från det valda systemets vätskesida till vätskesidan (lågtrycks) på grenrörsmätarsatsen.
  • Anslut en slang från systemets ångsida till ångsidan (hög) på grenrörsmätarsatsen.
  • Stäng alla inlopps- och utloppsventiler och placera cylindern på en våg för att förhindra att den överfylls.

F. Vilken typ av cylindrar krävs för användning med denna Robinair RG3 kylmedelsåtervinningsmaskin?

A.

  • Den valda cylindern bör vara en auktoriserad, påfyllningsbar kylmedelsbehållare med specifikation.
  • Robinair rekommenderar att du använder 400 psi (27.6 bar) cylindrar eller åtminstone en 350 psi (24.1 bar) cylinder.
  • Slutna cylindrar bör fyllas upp till 80 % av sin volym för att förhindra personskador och skador på utrustningen.
  • Återvinningscylindrar & filter / torktumlare bör endast användas med en typ av köldmedium.
  • Köldmediecylindrar bör förvaras på en sval och torr plats.

F. Vad är push/pull-proceduren i denna återställningsmaskin?

A. Push/drag-proceduren i denna Robinair RG3-köldmedieåtervinningsmaskin används för att återvinna köldmedier från stora system som innehåller bulkvätskor över 15 lb. Användare bör följa push/drag-metoden som beskrivs i enhetens bruksanvisning.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBINAIR RG3 kylmedelsåtervinningsmaskin, 115V, NEMA 5-15p hankontakt
12 393 kr /enhet