Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME C-31ST ZD hållring, 5/16 tums yttre diameter, 100pk | AE3EPJ 5CU35

ROTOR CLIP C-31ST ZD hållarring, 5/16 tum yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3EPJ Modell: C-31ST ZDKorsreferens: 5CU35
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
200SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvmåners hållring
Clearance Dia. (Släppte)0.390 "
Clearance Dia. Gratis OD0.376 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.018 "
Passar Groove Dia.0.276 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.5 / 16 "
Gratis ID0.270 "
Gratis OD0.376 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC49-54
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP C-31ST ZD hållarring, 5/16 tum yttre diameter, 100pk
200SEK /packa