Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME C-75ST ZD Hållningsring, 3/4 tums yttre diameter, 50Pk | AE3EPQ 5CU47

ROTOR CLIP C-75ST ZD hållarring, 3/4 tum yttre diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3EPQ Modell: C-75ST ZDKorsreferens: 5CU47

Få det Maj 14, Tisdag
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
229SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvmåners hållring
Clearance Dia. (Släppte)0.870 "
Clearance Dia. Gratis OD0.845 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.037 "
Passar Groove Dia.0.676 "
Passar spårbredd0.046 "
För Shaft Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.665 "
Gratis OD0.845 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-53
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP C-75ST ZD hållarring, 3/4 tum yttre diameter, 50pk
229SEK /packa