Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME E-62ST ZD Retain Ring, E Style, 5/8 tums yttre diameter, 100Pk | AE3CQF 5CE23

ROTOR CLIP E-62ST ZD hållarring, E-stil, 5/8 tum yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQF Modell: E-62ST ZDKorsreferens: 5CE23

Få det Maj 8, Onsdag
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
481SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.960 "
Clearance Dia. Gratis OD0.940 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.020 "
Passar Groove Dia.0.485 "
Passar spårbredd0.046 "
För Shaft Dia.5 / 8 "
Gratis ID0.480 "
Gratis OD0.940 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP E-62ST ZD hållarring, E-stil, 5/8 tum yttre diameter, 100pk
481SEK /packa