Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME E-87ST ZD Retain Ring, E Style, 7/8 tums yttre diameter, 50Pk | AE3CQH 5CE27

ROTOR CLIP E-87ST ZD hållarring, E-stil, 7/8 tum yttre diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQH Modell: E-87ST ZDKorsreferens: 5CE27

Få det Maj 8, Onsdag
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
529SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)1.320 "
Clearance Dia. Gratis OD1.300 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.020 "
Passar Groove Dia.0.675 "
Passar spårbredd0.056 "
För Shaft Dia.7 / 8 "
Gratis ID0.668 "
Gratis OD1.300 "
Groove Dia. Tolerans+0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.05 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP E-87ST ZD hållarring, E-stil, 7/8 tum yttre diameter, 50pk
529SEK /packa