Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-250SS Låsring, 2-1/2 tums inre diameter. | AE3GMP 5DE29

ROTOR CLIP HO-250SS låsring, 2-1/2 tums inre diameter.

Finns i lager
Artikel: AE3GMP Modell: HO-250SSKorsreferens: 5DE29
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)1.910 "
Clearance Dia. (Släppte)2.050 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.074 "
Passar Groove Dia.2.648 "
Passar spårbredd0.086 "
För Bore Dia.2.5 "
Gratis OD2.775 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.110 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.078 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-250SS låsring, 2-1/2 tums inre diameter.
418SEK /enhet