Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-43SS Låsring, 7/16 tum invändig diameter, 10Pk | AE3FWR 5DB57

ROTOR CLIP HO-43SS hållarring, 7/16 tum invändig diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3FWR Modell: HO-43SSKorsreferens: 5DB57

Få det Maj 16, Torsdag
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
197SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.230 "
Clearance Dia. (Släppte)0.254 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.012 "
Passar Groove Dia.0.461 "
Passar spårbredd0.029 "
För Bore Dia.7 / 16 "
Gratis OD0.482 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.041 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-43SS hållarring, 7/16 tum invändig diameter, 10pk
197SEK /packa