Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME PO-37ST PA Pudelhållningsring, extern typ, 3/8 tums storlek, 50Pk | AE3CRF 5CE67

ROTOR CLIP PO-37ST PA Pudelhållningsring, extern typ, 3/8 tums storlek, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3CRF Modell: PO-37ST PAKorsreferens: 5CE67

Få det Maj 7, Tisdag
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
165SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPudelstil kvarhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.720 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.022 "
Passar Groove Dia.0.331 "
Passar spårbredd0.046 "
För Shaft Dia.3 / 8 "
Gratis ID0.312 "
Gratis OD0.680 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans+0.006 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC51-55
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP PO-37ST PA Pudelhållningsring, extern typ, 3/8 tums storlek, 50pk
165SEK /packa