Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SHR-112ST PA Hållningsring, 1-1/8 tum yttre diameter, 10Pk | AE3CQT 5CE45

ROTOR CLIP SHR-112ST PA-hållningsring, 1-1/8 tum yttre diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQT Modell: SHR-112ST PAKorsreferens: 5CE45
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
154SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig hållarring
Clearance Dia. (Expanderat)1.580 "
Clearance Dia. (Släppte)1.520 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.033 "
Passar Groove Dia.1.059 "
Passar spårbredd0.103 "
För Shaft Dia.1.125 "
Gratis ID1.036 "
Groove Dia. Tolerans+ 0.002 / -0.004 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.093 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.093 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SHR-112ST PA-hållningsring, 1-1/8 tum yttre diameter, 10pk
154SEK /packa