Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SHR-156ST PA Hållningsring, 1-9/16 tums yttre diameter, 5Pk | AE3CQX 5CE53

ROTOR CLIP SHR-156ST PA-hållningsring, 1-9/16 tum yttre diameter, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQX Modell: SHR-156ST PAKorsreferens: 5CE53
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
163SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig hållarring
Clearance Dia. (Expanderat)2.140 "
Clearance Dia. (Släppte)2.050 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.047 "
Passar Groove Dia.1.468 "
Passar spårbredd0.12 "
För Shaft Dia.1-9 / 16 "
Gratis ID1.437 "
Groove Dia. Tolerans+ 0.003 / -0.004 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.109 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.109 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SHR-156ST PA-hållningsring, 1-9/16 tum yttre diameter, 5pk
163SEK /packa