RUBBERMAID 2523 Step Pall 13-1/2 I H 350 lb. Plast, Svart | AE4NUM 5M656

RUBBERMAID 2523 Step Pall 13-1/2 In H 350 lb. Plast, Svart

Finns i lager
Artikel: AE4NUM Modell: 2523Korsreferens: 5M656

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

982SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStåpall
AktiveringstypFjäderbelastade hjul
Basdjup15.75 "
Basbredd15.75 "
Bottenbredd15.75 "
FärgSvart
Lastkapacitet350 lb.
MaterialPlast
Antal steg2
Totala höjden13.5 "
Stegpall ProduktgruppRunda kontorspallar
Toppstegshöjd13-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6325
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)41.4
HS-kod9403708031
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Övre plattform Dia. (15-3 / 4 ")
    • Undermärke: Industrial Grade

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
RUBBERMAID 2523 Step Pall 13-1/2 In H 350 lb. Plast, Beige | AE4NUL 5M655 2523Beige982SEK
RUBBERMAID FG252300BLA Step Pall, 350 Lb. Kapacitet, Plast, Blk | CT9FJM 124U45 FG252300BLA-2 769 kr
RUBBERMAID FG252300BEIG Step Pall, Beige | CT9FJN 43WX30 FG252300BEIG-3 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID 2523 Step Pall 13-1/2 In H 350 lb. Plast, Svart
982SEK /enhet