Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RUBBERMAID FGA25306OR00 Mopp Looped End Large | AD2TQB 3U681

RUBBERMAID FGA25306OR00 Mopp Looped End Large

Finns i lager
Artikel: AD2TQB Modell: FGA25306OR00Korsreferens: 3U681
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
474SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVåtmopp
GrundmaterialBomull
FärgOrange
FärgkodningssystemJa
AnslutningstypKläm Syle
Torrvikt22 till 28 oz.
Slut typloop
Huvudbandstorlek5"
TvättbarJa
Längd48 1/2 "till 54 1/2"
MaterialSyntetisk blandning
MoppstilSträng
Lager4
Bredd5 1/2 till 6 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdGrundmaterialFärgMaterialMoppstilLagerBreddAnslutningstypPris
RUBBERMAID FGF51600BL00 Cut End Wet Mop 16 Ounce 1 Tum - Förpackning med 12 | AA6ZBG 15F223 FGF51600BL006"BomullBlåSyntetisk blandningSträng41"Sidoport2 455 kr
RUBBERMAID FGF51700BL00 Cut End Wet Mop 20 Ounce 1 tum - Förpackning med 12 | AA6ZBK 15F229 FGF51700BL006"BomullBlåSyntetisk blandningSträng41"Sidoport2 789 kr
RUBBERMAID FGF55700BL00 Cut End Wet Mop 20 uns 5 tum - Förpackning med 12 | AA6ZBL 15F230 FGF55700BL006"BomullBlåSyntetisk blandningSträng45"Kläm Syle2 687 kr
RUBBERMAID FGF51700WH00 Cut End Wet Mop 20 Ounce - Pack of 12 | AA6ZBN 15F232 FGF51700WH006"BomullWhiteSyntetisk blandningSträng41"Sidoport2 728 kr
RUBBERMAID FGF51800BL00 Cut End Wet Mop 24 uns 1 tum - Förpackning med 12 | AA6ZBP 15F234 FGF51800BL006"BomullBlåSyntetisk blandningSträng41"Sidoport3 061 kr
RUBBERMAID FGF55800BL00 våtmopp 24 ounce 5 tum - paket med 12 | AA6ZBQ 15F235 FGF55800BL006"BomullBlåSyntetisk blandningSträng45"Kläm Syle2 909 kr
RUBBERMAID FGF51800WH00 våtmopp 24 ounce 1 tum - paket med 12 | AA6ZBT 15F237 FGF51800WH006"BomullWhiteSyntetisk blandningSträng41"Sidoport2 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RUBBERMAID FGA25306OR00 Mopp Looped End Large
474SEK /enhet