Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING CLC-19-19-F Styva axelkoppling En del 1-3 / 16 tum | AF9WUZ 30VJ05

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F stel axelkoppling i ett stycke 1-3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF9WUZ Modell: CLC-19-19-FKorsreferens: 30VJ05
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
2 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1.187 "
Röjning Dia.2.242 "
Nyckelbredd1 / 4 "
Material1215 Blyfritt stål
Max. Varvtal4000
Utanför Dia.2-1 / 16 "
Total längd3.25 "
Skruvstorlek1 / 4-28 "
TypKlämtyp i ett stycke, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING CLC-19-19-SS Styva axelkoppling En del 1-3 / 16 tum | AF9WVA 30VJ06 CLC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "303 Stainless Steel2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "5 622 kr
RULAND TILLVERKNING CLC-23-23-F Styva axelkoppling En del 1-7 / 16 tum | AF9WVB 30VJ07 CLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "3 042 kr
RULAND TILLVERKNING CLC-23-23-SS Styva axelkoppling En del 1-7 / 16 tum | AF9WVC 30VJ08 CLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "7 460 kr
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F Styv axelkoppling ett stycke 1-15/16in | AF9WVD 30VJ09 CLC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "11 722 kr
RULAND TILLVERKNING CLC-31-31-SS Styva axelkoppling En del 1-15 / 16in | AF9WVE 30VJ10 CLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "29 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F stel axelkoppling i ett stycke 1-3/16 tum
2 066 kr /enhet