Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING FSMR38-19-12-SS Koppling 6 Beam Set Skruv 19mm x 12mm | AF9UWX 30UW74

RULAND MANUFACTURING FSMR38-19-12-SS-koppling 6-balkssatsskruv 19mm x 12mm

Finns i lager
Artikel: AF9UWX Modell: FSMR38-19-12-SSKorsreferens: 30UW74
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
5 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.19 12 mm x mm
Röjning Dia.41.71mm
FinishBright
Längd genom borrning26.47mm
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.015
Max. Borra19 mm
Max. Borra19
Max. Parallell feljustering (in.)0.03
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)350 grader
Min. Borra12 mm
Utanför Dia.38.1mm
Total längd57.2mm
SkruvstorlekM6 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (120 grader)
StorlekFSMR38
StilSkruv med 6 strålar
Vridmoment145 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.045

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING FSMR16-5-5-A Koppling 6 Beam Set Skruv 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-A225 grader5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16896SEK
RULAND TILLVERKNING FSMR16-5-5-SS Koppling 6 Beam Set Skruv 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350 grader5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR162 227 kr
RULAND TILLVERKNING FSMR16-6-5-A Koppling 6 Beam Set Skruv 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-A225 grader6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16896SEK
RULAND TILLVERKNING FSMR16-6-5-SS Koppling 6 Beam Set Skruv 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 grader6 5 mm x mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR162 227 kr
RULAND TILLVERKNING FSMR16-6-6-A Koppling 6 Beam Set Skruv 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-A225 grader6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16896SEK
RULAND TILLVERKNING FSMR16-6-6-SS Koppling 6 Beam Set Skruv 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 grader6 6 mm x mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR162 227 kr
RULAND TILLVERKNING FSMR19-5-5-A Koppling 6 Beam Set Skruv 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-A225 grader5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19847SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR38-19-12-SS-koppling 6-balkssatsskruv 19mm x 12mm
5 365 kr /enhet