Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MBC19-6-5-A Kopplingsbälg Klämhål 6 x 5 Mm | AB9AJT 2APU8

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A Kopplingsbälg Klämhål 6 x 5 Mm

Finns i lager
Artikel: AB9AJT Modell: MBC19-6-5-AKorsreferens: 2APU8
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
2 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.6 x 5 mm
Röjning Dia.19.00mm
Finishanodiserat aluminium
Hub Dia.15mm
Längd genom borrning15mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.010
Max. Parallell feljustering (in.)0.004
Max. Varvtal10,000
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Utanför Dia.19mm
Total längd30mm
SkruvstorlekM2.5 mm
SkruvtypCap Skruv
StilBälgklämma
Vridmoment40 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.008

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBore Dia.Röjning Dia.Max. Parallell feljustering (in.)Max. Temp. Räckvidd (F)Min. BorraUtanför Dia.Total längdPris
RULAND TILLVERKNING MBC15-5-4-A Kopplingsbälg Klämhål 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm2 281 kr
RULAND TILLVERKNING MBC15-5-5-A Kopplingsbälg Klämhål 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm2 482 kr
RULAND TILLVERKNING MBC15-6-4-A Kopplingsbälg Klämhål 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm2 281 kr
RULAND TILLVERKNING MBC41-16-12-A Kopplingsbälg Klämhål 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm2 839 kr
RULAND TILLVERKNING MBC41-16-15-A Kopplingsbälg Klämhål 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm2 839 kr
RULAND TILLVERKNING MBC41-16-16-A Kopplingsbälg Klämhål 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm2 839 kr
RULAND TILLVERKNING MBC41-20-15-A Kopplingsbälg Klämhål 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm2 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A Kopplingsbälg Klämhål 6 x 5 Mm
2 139 kr /enhet