Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MCLC-14-14-F Koppling Borradiameter 14 Mm | AB8ZNM 2AMJ7

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Koppling i ett stycke håldiameter 14 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZNM Modell: MCLC-14-14-FKorsreferens: 2AMJ7
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
1 432 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.14mm
Röjning Dia.39.40mm
Nyckelbredd5mm
MaterialSvartoxid 1215 Blyfritt stål
Max. Vridmoment1750 tum. Lbs.
Utanför Dia.34mm
Total längd50mm
SkruvstorlekM5 mm
TypKlämtyp i ett stycke, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdPris
RULAND TILLVERKNING MCLC-10-10-F Koppling Borradiameter 10 Mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål950 tum. Lbs.29mm45mm1 179 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-10-10-SS Koppling Borradiameter 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 Stainless Steel800 tum. Lbs.29mm45mm2 222 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-12-12-F Koppling Borradiameter 12 Mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål950 tum. Lbs.29mm45mm1 165 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-12-12-SS Koppling Borradiameter 12 Mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 Stainless Steel800 tum. Lbs.29mm45mm2 225 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-14-14-SS Koppling Borradiameter 14 Mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 Stainless Steel1400 tum. Lbs.34mm50mm3 056 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-15-15-F Koppling Borradiameter 15 Mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål1750 tum. Lbs.34mm50mm1 432 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-15-15-SS Koppling Borradiameter 15 Mm | AB8ZNX 2AMK7 MCLC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mm303 Stainless Steel1400 tum. Lbs.34mm50mm3 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Koppling i ett stycke håldiameter 14 Mm
1 432 kr /enhet