Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING MCLC-25-25-F Koppling, i ett stycke, håldiameter 25 mm | AB9BJE 2AUX1

RULAND MANUFACTURING MCLC-25-25-F koppling, ett stycke, håldiameter 25 mm

Finns i lager
Artikel: AB9BJE Modell: MCLC-25-25-FKorsreferens: 2AUX1
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
1 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.25mm
Röjning Dia.51.50mm
Nyckelbredd8mm
MaterialSvartoxid 1215 Blyfritt stål
Max. Vridmoment3450 tum. Lbs.
Utanför Dia.45mm
Total längd75mm
SkruvstorlekM6 mm
TypKlämtyp i ett stycke, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5895
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • MCLC-koppling i klämstil som är lämplig för högprecisions servotillämpningar som kräver noll bakslag och exakt positionering av axlar
    • Precisionshålade borrningar hjälper till att förhindra felinriktning av axlar och vibrationer i systemet
    • Smidda skruvar testade enligt DIN 912 12.9 standarder för att säkerställa maximal hållkraft
    • Tillverkad av högkvalitativt 2024 aluminium för att motstå hårda industriella missbruk
    • Stöder en maximal hastighet på 4000 rpm
    • Tätt kontrollerad borrtolerans på + 0.05 mm / + 0.012 mm

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdPris
RULAND TILLVERKNING MCLC-10-10-F Koppling Borradiameter 10 Mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål950 tum. Lbs.29mm45mm1 179 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-10-10-SS Koppling Borradiameter 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 Stainless Steel800 tum. Lbs.29mm45mm2 222 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-12-12-F Koppling Borradiameter 12 Mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål950 tum. Lbs.29mm45mm1 165 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-12-12-SS Koppling Borradiameter 12 Mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 Stainless Steel800 tum. Lbs.29mm45mm2 225 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-14-14-F Koppling Borradiameter 14 Mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål1750 tum. Lbs.34mm50mm1 432 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-14-14-SS Koppling Borradiameter 14 Mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 Stainless Steel1400 tum. Lbs.34mm50mm3 056 kr
RULAND TILLVERKNING MCLC-15-15-F Koppling Borradiameter 15 Mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål1750 tum. Lbs.34mm50mm1 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-25-25-F koppling, ett stycke, håldiameter 25 mm
1 699 kr /enhet