Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING MCPRDK37-8-A Controlflex Coupling Hub, 1 Degree Angular Misalignment, 0.7 mm Axial Motion | CT9HFH 805N28

RULAND MANUFACTURING MCPRDK37-8-A Controlflex kopplingsnav, 1 grads vinkelförskjutning, 0.7 mm axiell rörelse

Finns i lager
Artikel: CT9HFH Modell: MCPRDK37-8-AKorsreferens: 805N28

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

506SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNav

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0297
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
RULAND MANUFACTURING CPRD12-4-A Controlflex kopplingsnav, 1 grads vinkelförskjutning, 0.01 tum axiell rörelse | CT9HCT 805K25 CPRD12-4-ANav333SEK
RULAND MANUFACTURING CPRD12-2-A Controlflex kopplingsnav, 1 grads vinkelförskjutning, 0.01 tum axiell rörelse | CT9HCU 805K23 CPRD12-2-ANav333SEK
RULAND MANUFACTURING CPRD12-3-A Controlflex kopplingsnav, 1 grads vinkelförskjutning, 0.01 tum axiell rörelse | CT9HCV 805K24 CPRD12-3-ANav333SEK
RULAND MANUFACTURING CPRD12-6-A Controlflex kopplingsnav, 1 grads vinkelförskjutning, 0.01 tums axiell rörelse | CT9HCW 805K27 CPRD12-6-ANav333SEK
RULAND MANUFACTURING CPRD12-5-A Controlflex kopplingsnav, 1 grads vinkelförskjutning, 0.01 tum axiell rörelse | CT9HCX 805K26 CPRD12-5-ANav333SEK
RULAND MANUFACTURING CPRDK16-6-A Controlflex kopplingsnav, 1 grads vinkelförskjutning, 0.02 tums axiell rörelse | CT9HCY 805K53 CPRDK16-6-ANav405SEK
RULAND MANUFACTURING CPRD16-5-A Controlflex kopplingsnav, 1 grads vinkelförskjutning, 0.02 tums axiell rörelse | CT9HCZ 805K29 CPRD16-5-ANav300SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCPRDK37-8-A Controlflex kopplingsnav, 1 grads vinkelförskjutning, 0.7 mm axiell rörelse
506SEK /enhet