Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MOCT25-11-A Kopplingsnav Oldham Clamp 11mm | AF9WQM 30VH23

RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Kopplingsnav Oldham Clamp 11mm

Finns i lager
Artikel: AF9WQM Modell: MOCT25-11-AKorsreferens: 30VH23
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.11mm
Röjning Dia.25.4mm
FinishSvart anodiserat
Hub Dia.25.4mm
Längd genom borrning11.9mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F
Utanför Dia.25.4mm
Total längd11.9mm
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekMOCT25
StilOldham Clamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBore Dia.Röjning Dia.Hub Dia.Längd genom borrningUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING MOCT19-7-A Kopplingsnav Oldham Clamp 7mm | AF9WQL 30VH22 MOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm343SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-7-A Kopplingsnav Oldham Clamp 7mm | AF9WQN 30VH24 MOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm469SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-9-A Kopplingsnav Oldham Clamp 9mm | AF9WQP 30VH25 MOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm442SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT33-11-A Kopplingsnav Oldham Clamp 11mm | AF9WQQ 30VH26 MOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm692SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT33-15-A Kopplingsnav Oldham Clamp 15mm | AF9WQR 30VH27 MOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm692SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT33-9-A Kopplingsnav Oldham Clamp 9mm | AF9WQT 30VH28 MOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm692SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT41-11-A Kopplingsnav Oldham Clamp 11mm | AF9WQU 30VH29 MOCT41-11-AMOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm806SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Kopplingsnav Oldham Clamp 11mm
469SEK /enhet