Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MSP-12-F Axelkrag Tvådelad klämma Id 12 Mm | AB8ZMJ 2AMF8

RULAND MANUFACTURING MSP-12-F Skaftkrage tvådelad klämma Id 12 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZMJ Modell: MSP-12-FKorsreferens: 2AMF8

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

217SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.12mm
SkruvstorlekM4
Röjning Dia.32.0mm
Krage stilClamp
Mått typmetrisk
FinishSvartoxid
Inuti Dia.12mm
Material1215 Stjäl blyfritt
Antal bitar2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.28mm
SkruvmaterialLegerat stål
SkruvstorlekM4
TypTvådelad klämma
Bredd11mm
Tåla temp.350 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddBore Dia.SkruvstorlekUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddTåla temp.Pris
RULAND TILLVERKNING MSP-10-A Axelkrag Tvådelad klämma Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 grader till 225 grader F.10mmM324mmLegerat stålM39mm225 grader F261SEK
RULAND TILLVERKNING MSP-10-F Axelkrag Tvådelad klämma Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 grader till 350 grader F.10mmM324mmLegerat stålM39mm350 grader F213SEK
RULAND TILLVERKNING MSP-10-SS Axelkrag Tvådelad klämma Id 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 grader till 350 grader F.10mmM324mmRostfritt stålM39mm350 grader F428SEK
RULAND TILLVERKNING MSP-11-A Axelkrag Tvådelad klämma Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 grader till 225 grader F.11mmM428mmLegerat stålM411mm225 grader F264SEK
RULAND TILLVERKNING MSP-11-F Axelkrag Tvådelad klämma Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 grader till 350 grader F.11mmM428mmLegerat stålM411mm350 grader F231SEK
RULAND TILLVERKNING MSP-11-SS Axelkrag Tvådelad klämma Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 grader till 350 grader F.11mmM428mmRostfritt stålM411mm350 grader F497SEK
RULAND TILLVERKNING MSP-12-A Axelkrag Tvådelad klämma Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 grader till 225 grader F.12mmM428mmLegerat stålM411mm225 grader F265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-12-F Skaftkrage tvådelad klämma Id 12 Mm
217SEK /enhet