Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MSPX-10-10-F Koppling tvådelad borrdiameter 10 Mm | AB8ZZT 2ANR6

RULAND MANUFACTURING MSPX-10-10-F Koppling Tvådelad håldiameter 10 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZZT Modell: MSPX-10-10-FKorsreferens: 2ANR6

Få det Maj 20, Måndag
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
1 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.10mm
Röjning Dia.33.00mm
MaterialSvartoxidstål
Max. Vridmoment950 tum. Lbs.
Utanför Dia.29mm
Total längd45mm
SkruvstorlekM4 mm
TypTvådelad klämtyp, utan kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING MSPX-10-10-SS Koppling tvådelad borrdiameter 10 Mm | AB8ZZW 2ANR9 MSPX-10-10-SS10mm33.00mmRostfritt stål800 tum. Lbs.29mm45mmM4 mm2 479 kr
RULAND TILLVERKNING MSPX-12-12-F Koppling Borrad diameter 12 Mm | AB8ZZZ 2ANT3 MSPX-12-12-F12mm33.00mmSvartoxidstål950 tum. Lbs.29mm45mmM4 mm1 305 kr
RULAND TILLVERKNING MSPX-12-12-SS Koppling tvådelad borrdiameter 12 Mm | AB9AAC 2ANT6 MSPX-12-12-SS12mm33.00mmRostfritt stål800 tum. Lbs.29mm45mmM4 mm2 479 kr
RULAND TILLVERKNING MSPX-14-14-F Koppling Borradiameter 14 Mm | AB9AAF 2ANT9 MSPX-14-14-F14mm39.40mmSvartoxidstål1750 tum. Lbs.34mm50mmM5 mm1 798 kr
RULAND TILLVERKNING MSPX-14-14-SS Koppling Borradiameter 14 Mm | AB9AAJ 2ANU3 MSPX-14-14-SS14mm39.40mmRostfritt stål1400 tum. Lbs.34mm50mmM5 mm3 228 kr
RULAND TILLVERKNING MSPX-15-15-F Koppling Borrad borrdiameter 15 Mm | AB9AAM 2ANU6 MSPX-15-15-F15mm39.40mmSvartoxidstål1750 tum. Lbs.34mm50mmM5 mm1 798 kr
RULAND TILLVERKNING MSPX-15-15-SS Koppling Borrad borrdiameter 15 Mm | AB9AAQ 2ANU9 MSPX-15-15-SS15mm39.40mmRostfritt stål1400 tum. Lbs.34mm50mmM5 mm3 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPX-10-10-F Koppling Tvådelad håldiameter 10 Mm
1 506 kr /enhet