Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING MWS25-10-8-A Koppling 4-balkssatsskruv 10mm x 8mm | AF9VFM 30UY81

RULAND MANUFACTURING MWS25-10-8-A Koppling 4-balkssatsskruv 10mm x 8mm

Finns i lager
Artikel: AF9VFM Modell: MWS25-10-8-AKorsreferens: 30UY81
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
875SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.10 8 mm x mm
Röjning Dia.15mm
FinishBright
Längd genom borrning11.29mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.015
Max. Borra10 mm
Max. Borra10
Max. Parallell feljustering (in.)0.01
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader
Min. Borra8 mm
Utanför Dia.25 mm
Total längd24mm
SkruvstorlekM4 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (120 grader)
StorlekMWS25
StilSkruv med 4 strålar
Vridmoment27 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.198

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING MWS15-3-3-A Koppling 4 Beam Set Skruv 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 grader3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15684SEK
RULAND TILLVERKNING MWS15-3-3-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 grader3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 715 kr
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-3-A Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 grader4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15684SEK
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-3-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 grader4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS151 715 kr
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-4-A Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 grader4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15684SEK
RULAND TILLVERKNING MWS15-4-4-SS Koppling 4 Beam Set Skruv 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 grader4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS151 715 kr
RULAND TILLVERKNING MWS15-5-3-A Koppling 4 Beam Set Skruv 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 grader5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS25-10-8-A Koppling 4-balkssatsskruv 10mm x 8mm
875SEK /enhet