Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND MANUFACTURING SCX-18-18-F Styv axelkopplingssats Skruv 1-1/8 tum | AF9WYW 30VJ95

RULAND MANUFACTURING SCX-18-18-F stel axelkopplingssats skruv 1-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF9WYW Modell: SCX-18-18-FKorsreferens: 30VJ95

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1.125 "
Material1215 Blyfritt stål
Max. Varvtal4000
Utanför Dia.1.875 "
Total längd3.125 "
Skruvstorlek3 / 8-16 "
TypStäll in skruvtyp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.MaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING SCX-10-10-F Styvaxelkopplingssatsskruv 5/8 tum | AF9WYM 30VJ87 SCX-10-10-F5 / 8 "1215 Blyfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "768SEK
RULAND TILLVERKNING SCX-10-10-SS Styv axelkoppling Skruv 5/8 tum | AF9WYN 30VJ88 SCX-10-10-SS5 / 8 "303 Stainless Steel1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "1 621 kr
RULAND TILLVERKNING SCX-12-12-F Styv axelkoppling Set Skruv 3/4 tum | AF9WYP 30VJ89 SCX-12-12-F3 / 4 "1215 Blyfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "892SEK
RULAND TILLVERKNING SCX-12-12-SS Styv axelkoppling Skruv 3/4 tum | AF9WYQ 30VJ90 SCX-12-12-SS3 / 4 "303 Stainless Steel1.5 "2.25 "5 / 16-18 "2 023 kr
RULAND TILLVERKNING SCX-14-14-F Styv axelkoppling Skruv 7/8 tum | AF9WYR 30VJ91 SCX-14-14-F7 / 8 "1215 Blyfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "1 055 kr
RULAND TILLVERKNING SCX-14-14-SS Styv axelkoppling Set Skruv 7/8 tum | AF9WYT 30VJ92 SCX-14-14-SS7 / 8 "303 Stainless Steel1.625 "2.5 "5 / 16-18 "2 455 kr
RULAND TILLVERKNING SCX-16-16-F Styv axelkoppling Set Skruv 1 tum | AF9WYU 30VJ93 SCX-16-16-F1"1215 Blyfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "1 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-18-18-F stel axelkopplingssats skruv 1-1/8 tum
1 052 kr /enhet