Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SP-16-A Axelkrag Tvådelad klämma Id 1.000 In | AB9ACG 2ANZ2

RULAND MANUFACTURING SP-16-A skaftkrage tvådelad klämma Id 1.000 tum

Finns i lager
Artikel: AB9ACG Modell: SP-16-AKorsreferens: 2ANZ2
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
315SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1"
Skruvstorlek1 / 4-28
Röjning Dia.2"
Krage stilClamp
Mått typStandard
FinishBright
Inuti Dia.1"
Material2024 Aluminium
Antal bitar2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 225 grader F.
Utanför Dia.1.75 "
SkruvmaterialLegerat stål
Skruvstorlek1/4 "-28
TypTvådelad klämma
Bredd1 / 2 "
Tåla temp.225 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.SkruvstorlekSkruvmaterialSkruvstorlekBreddTåla temp.Röjning Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING SP-30-A Axelkrag Tvådelad klämma Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Legerat stål5/16 "-2411 / 16 "225 grader F3.187 "941SEK
RULAND TILLVERKNING SP-30-F Axelkrag Tvådelad klämma Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Legerat stål5/16 "-2411 / 16 "350 grader F3.187 "642SEK
RULAND TILLVERKNING SP-30-SS Axelkrag Tvådelad klämma Id 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Rostfritt stål5/16 "-2411 / 16 "350 grader F3.187 "2 650 kr
RULAND TILLVERKNING SP-42-F Axelkrag Tvådelad klämma Id 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Legerat stål3/8 "-247 / 8 "350 grader F4.187 "1 596 kr
RULAND TILLVERKNING SP-43-SS Axelkrag Tvådelad klämma Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Rostfritt stål3/8 "-247 / 8 "350 grader F4-5 / 16 "4 251 kr
RULAND TILLVERKNING SP-44-A Axelkrag Tvådelad klämma Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Legerat stål3/8 "-247 / 8 "225 grader F4-5 / 16 "1 990 kr
RULAND TILLVERKNING SP-44-F Axelkrag Tvådelad klämma Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Legerat stål3/8 "-247 / 8 "350 grader F4-5 / 16 "1 403 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-16-A skaftkrage tvådelad klämma Id 1.000 tum
315SEK /enhet