Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SP-3-SS Axelkrag Tvådelad klämma Id 0.188 In | AB9AMW 2ARC6

RULAND MANUFACTURING SP-3-SS Skaftkrage tvådelad klämma Id 0.188 In

Finns i lager
Artikel: AB9AMW Modell: SP-3-SSKorsreferens: 2ARC6
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
287SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.3 / 16 "
Skruvstorlek# 4-40
Röjning Dia.13 / 16 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
FinishBright
Inuti Dia.3 / 16 "
Material303 Stainless Steel
Antal bitar2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek# 4-40
TypTvådelad klämma
Bredd9 / 32 "
Tåla temp.350 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.SkruvstorlekSkruvmaterialSkruvstorlekBreddTåla temp.Röjning Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING SP-30-A Axelkrag Tvådelad klämma Id 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Legerat stål5/16 "-2411 / 16 "225 grader F3.187 "941SEK
RULAND TILLVERKNING SP-30-F Axelkrag Tvådelad klämma Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Legerat stål5/16 "-2411 / 16 "350 grader F3.187 "696SEK
RULAND TILLVERKNING SP-30-SS Axelkrag Tvådelad klämma Id 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Rostfritt stål5/16 "-2411 / 16 "350 grader F3.187 "2 650 kr
RULAND TILLVERKNING SP-42-F Axelkrag Tvådelad klämma Id 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Legerat stål3/8 "-247 / 8 "350 grader F4.187 "1 596 kr
RULAND TILLVERKNING SP-43-SS Axelkrag Tvådelad klämma Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Rostfritt stål3/8 "-247 / 8 "350 grader F4-5 / 16 "4 925 kr
RULAND TILLVERKNING SP-44-A Axelkrag Tvådelad klämma Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Legerat stål3/8 "-247 / 8 "225 grader F4-5 / 16 "1 990 kr
RULAND TILLVERKNING SP-44-F Axelkrag Tvådelad klämma Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Legerat stål3/8 "-247 / 8 "350 grader F4-5 / 16 "1 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-3-SS Skaftkrage tvådelad klämma Id 0.188 In
287SEK /enhet