Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Stapling av stålbehållare 14 x 8 x 8 Galvaniserad | AD9WLZ 4VL37

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 staplingsstållåda 14 x 8 x 8 galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AD9WLZ Modell: 147.140808GV1Korsreferens: 4VL37
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
1 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStapling av galvaniserat stålbehållare
Kapacitet0.39 Cu-Ft.
Fall Kvantitet1
DesignaStapling, behållarfront
Höjd7.9 "
Längd på insidan11.8 "
Insida nedre bredd7.8 "
Inuti höjden7.2 "
Längd14 "
Lastkapacitet66 Ibs
MaterialGalvaniserat stål
Utanför toppdjup8"
Utanför topplängd14 "
Utanför toppbredd8-1 / 2 "
Staplingskapacitet2,000 lb.
Temp. Räckvidd-4 till 212 grader F
Bredd8.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFall KvantitetHöjdInuti höjdenLängdLastkapacitetBreddPris
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 staplingsstålkorgslåda 20 x 12 x 8 Galvaniserad | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 Ibs12.6 "1 754 kr
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 stapelstålkorg 9 x 6 x 58 Galvaniserad | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 Ibs6"910SEK
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 staplingsstålkorg 6 x 4 x 3 Galvaniserad | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 Ibs4"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 staplingsstållåda 14 x 8 x 8 galvaniserad
1 204 kr /enhet