SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 stapelstålkorg 9 x 6 x 58 Galvaniserad | AD9WMA 4VL38

SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 staplingsstållåda 9 x 6 x 58 galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AD9WMA Modell: 147.090605GV1Korsreferens: 4VL38

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

910SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStapling av galvaniserat stålbehållare
Kapacitet0.12 Cu-Ft.
Fall Kvantitet3
DesignaStapling, behållarfront
Höjd4.8 "
Längd på insidan7.8 "
Insida nedre bredd5.5 "
Inuti höjden4.3 "
Längd9.5 "
Lastkapacitet22 Ibs
MaterialGalvaniserat stål
Utanför toppdjup5"
Utanför topplängd9-1 / 2 "
Utanför toppbredd6"
Staplingskapacitet250 lb.
Temp. Räckvidd-4 till 212 grader F
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8235
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFall KvantitetHöjdInuti höjdenLängdLastkapacitetBreddPris
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 staplingsstålkorgslåda 20 x 12 x 8 Galvaniserad | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 Ibs12.6 "1 754 kr
SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Stapling av stålbehållare 14 x 8 x 8 Galvaniserad | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 Ibs8.7 "1 204 kr
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 staplingsstålkorg 6 x 4 x 3 Galvaniserad | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 Ibs4"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 staplingsstållåda 9 x 6 x 58 galvaniserad
910SEK /enhet