SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 staplingsstålkorgslåda 20 x 12 x 8 Galvaniserad | AD9WLY 4VL36

SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 staplingsstållåda 20 x 12 x 8 galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AD9WLY Modell: 147.201208GV1Korsreferens: 4VL36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStapling av galvaniserat stålbehållare
Kapacitet0.95 Cu-Ft.
Fall Kvantitet1
DesignaStapling, behållarfront
Höjd7.9 "
Längd på insidan17.7 "
Insida nedre bredd11.8 "
Inuti höjden7.2 "
Längd20 "
Lastkapacitet88 Ibs
MaterialGalvaniserat stål
Utanför toppdjup8"
Utanför topplängd20 "
Utanför toppbredd12-1 / 2 "
Staplingskapacitet2,500 lb.
Temp. Räckvidd-4 till 212 grader F
Bredd12.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFall KvantitetHöjdInuti höjdenLängdLastkapacitetBreddPris
SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Stapling av stålbehållare 14 x 8 x 8 Galvaniserad | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 Ibs8.7 "1 204 kr
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 stapelstålkorg 9 x 6 x 58 Galvaniserad | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 Ibs6"910SEK
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 staplingsstålkorg 6 x 4 x 3 Galvaniserad | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 Ibs4"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 staplingsstållåda 20 x 12 x 8 galvaniserad
1 754 kr /enhet