SCHAEFER G575CF2G-1-HV konavgasfläkt 57 tums 230v 1-fas | AF7XEY 22UX91

SCHAEFER G575CF2G-1-HV Cone Avgasfläkt 57 tum 230v 1-fas

Artikel: AF7XEY Modell: G575CF2G-1-HVKorsreferens: 22UX91
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Bearing TypeSjälvjusterande kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP34,400
CFM @ 0.050-in. SP32,900
CFM @ 0.100-in. SP31,500
CFM @ 0.150-in. SP29,800
CFM / Watt @ 0.000-in. SP19.3
CFM / Watt @ 0.050-in. SP17.9
CFM / Watt @ 0.100-in. SP16.6
CFM / Watt @ 0.150-in. SP15.2
Fläkt RPM490
Flänsbredd3"
RamfinishGellager
RammaterialGlasfiber
Fritt område21 kvadrat-ft.
Fulllastförstärkare9.5
Höjd67.5 "
HP2
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader
Max. Djup62-3 / 4 "
Maskstorlek2.5 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypEnergieffektiva
MonteringsplatsVägg
Antal Blades5
Öppning krävs H (in.)62-1/2
Öppning krävs W (in.)62-1/2
Fas1
Propeller Dia.57 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.1"
TypKotte, remdrift
Venturi Clearance Dia.57-5 / 8 "
Venturi Djup28 "
Spänning230
Watt1897
Bredd568728 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 167.83
Fartygets höjd (cm)187.96
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)175.26
HS-kod8414593000

Produktinformation:

    • Kondjup (in.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (In.) (67-3 / 8)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER G575CF2G-1-HV Cone Avgasfläkt 57 tum 230v 1-fas