SCHAEFER G575CF2G-3-HV Avgasfläkt med kon 57 tum 208-230 / 460v 3-fas | AF7XEZ 22UX92

SCHAEFER G575CF2G-3-HV Cone Avgasfläkt 57 Inch 208-230/460v 3-fas

Artikel: AF7XEZ Modell: G575CF2G-3-HVKorsreferens: 22UX92
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Bearing TypeSjälvjusterande kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP34,400
CFM @ 0.050-in. SP33,000
CFM @ 0.100-in. SP31,400
CFM @ 0.150-in. SP29,900
CFM / Watt @ 0.000-in. SP20.5
CFM / Watt @ 0.050-in. SP18.9
CFM / Watt @ 0.100-in. SP17.5
CFM / Watt @ 0.150-in. SP16.2
Fläkt RPM493
Flänsbredd3"
RamfinishGellager
RammaterialGlasfiber
Fritt område21 kvadrat-ft.
Fulllastförstärkare6-5.8/2.9
Höjd67.5 "
HP2
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader
Max. Djup62-3 / 4 "
Maskstorlek2.5 "
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1745
motortypEnergieffektiva
MonteringsplatsVägg
Antal Blades5
Öppning krävs H (in.)62-1/2
Öppning krävs W (in.)62-1/2
Fas3
Propeller Dia.57 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.1"
TypKotte, remdrift
Venturi Clearance Dia.57-5 / 8 "
Venturi Djup28 "
Spänning208-230/460
Watt1796
Bredd568728 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 167.83
Fartygets höjd (cm)187.96
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)175.26
HS-kod8414593000

Produktinformation:

    • Kondjup (in.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (In.) (67-3 / 8)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER G575CF2G-3-HV Cone Avgasfläkt 57 Inch 208-230/460v 3-fas