SCHAEFER GFFM525G1 Avgasfläktremdrift 52 Diameter Cfm 25 942 115/230 V | AE3AMV 5AFF3

SCHAEFER GFFM525G1 Avgasfläkt Remdrift 52 Diameter Cfm 25 942 115/230 V

Artikel: AE3AMV Modell: GFFM525G1Korsreferens: 5AFF3

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruks avgasfläkt
Bearing TypePermanent smord boll
CFM @ 0.000-in. SP25,942
CFM @ 0.050-in. SP24245
CFM @ 0.100-in. SP22,305
CFM @ 0.150-in. SP20,123
Fläkt RPM365
Flänsbredd2.75 "
RamfinishPolerat vitt glasfiber
RammaterialGlasfiber
Fritt område23.36 kvadrat-ft.
Fulllastförstärkare8.6/4.3
Höjd58.25 "
HP1
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup26 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsVägg
Antal Blades5
Öppning krävs H (in.)59-1/4
Öppning krävs W (in.)59-1/4
Fas1
Propeller Dia.52 "
PropellermaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.5 / 8 "
TypBelt Drive, monterad
Venturi Clearance Dia.53 "
Venturi Djup13 "
Spänning115/230
Watt746
Bredd58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 136.08
Fartygets höjd (cm)175.26
Fartygets längd (cm)175.26
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPHPMax. DjupMotorvarvtalAntal BladesPropeller Dia.Pris
SCHAEFER GFFM363G12 Avgasfläktremdrift 36 Diameter Cfm 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0 GFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1 / 4 "1725336 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM365G12 Avgasfläktremdrift 36 Diameter Cfm 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "37 975 kr
SCHAEFER GFFM485G1 Avgasfläktremdrift 48 Diameter Cfm 23 391 115/230 V | AE3AMN 5AFE7 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "42 374 kr
SCHAEFER GFFM483G1-2 Avgasfläktremdrift 48 Diameter Cfm 18 387 230 V | AE3AMP 5AFE8 GFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
RFQ
SCHÄFER GFFM485G1-2 Avgasfläktremsdrift 48 Diameter Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9 GFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "43 182 kr
SCHÄFER GFFM525G1-2 Avgasfläktremsdrift 52 Diameter Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "51 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHAEFER GFFM525G1 Avgasfläkt Remdrift 52 Diameter Cfm 25 942 115/230 V