Schneider Electric 782XBXC-24D allmänt relä används i industriella och kommersiella applikationer för att styra elektriska kretsar genom att öppna eller stänga kontakter när de är aktiverade.
Funktioner:
- Schneider-relä (24VDC, 8-stift med fyrkantig bas) har elektriska anslutningar i flikstil, vilket ger ett säkert och pålitligt sätt att ansluta det till kretsar, vilket säkerställer stabila elektriska anslutningar.
- Den har en uttagsmonteringsstil, vilket förenklar installation och byte utan behov av verktyg.
- Detta generella relä har åtta stift eller terminaler för att göra elektriska anslutningar för att möjliggöra att reläet effektivt samverkar med styrsystemet.
- Den klarar en maximal ström på 15 ampere, vilket gör den lämplig för applikationer med måttlig elektrisk belastning.
- Detta 8-poliga uttagsmonterade generella relä har DPDT-kontakter för två uppsättningar kontakter som kan växla mellan två oberoende kretsar.
- Den har en mekanisk flaggstatusindikator som fungerar som en visuell indikator på reläets status, vilket gör det enkelt att identifiera när det är aktivt eller inte.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en säkringshållare och ett säkringsblock?
S. En säkringshållare, ofta installerad i rad, är utformad för att rymma en enda säkring. Däremot är ett säkringsblock en större enhet som kan rymma upp till tolv individuella säkringar, vilket innebär en anmärkningsvärd skillnad i kapacitet och funktionalitet.
F. Vilken betydelse har DPDT-kontaktformuläret i detta relä?
A. DPDT (Double-Pole Double-Throw) betyder att reläet har två uppsättningar kontakter, var och en kan växla mellan två oberoende kretsar. Denna funktion möjliggör mångsidig kontroll och är fördelaktig i applikationer som kräver komplexa switchningskonfigurationer.
F. Varför är den elektriska och mekaniska drifthållfastheten viktig för detta Schneider 24VDC, 8-poliga relä med fyrkantig bas?
A. Den elektriska drifthållbarheten (100000 10000000 operationer) och mekanisk drifthållbarhet (XNUMX operationer) indikerar reläets livslängd och tillförlitlighet. Dessa siffror försäkrar användare att reläet tål frekventa operationer, vilket gör det lämpligt för långvarig användning i industriella miljöer.
F. Hur fungerar den mekaniska flaggstatusindikatorn?
S. Den mekaniska flaggan fungerar som en visuell indikator på reläets status. När reläet är aktiverat eller aktiverat, flyttas flaggan vanligtvis till en annan position, vilket ger ett snabbt och enkelt sätt att visuellt bekräfta dess funktionsstatus.