Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Oupplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AG6QUF 45C532

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd

Finns i lager
Artikel: AG6QUF Modell: 9001KR9R05H13Korsreferens: 45C532
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
3 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingUpprätthålls 2 Position Push / Pull
BezelFörkromad zinkgjutning
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
Förklaring / bakgrundsfärgSvart / Silver
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatörMushroom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellHandlingFörklaring / bakgrundsfärgTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R05H13 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AG6QTC 45C506 9001KR4R05H13TillfälligVit röd1.375 "2 036 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R05H13 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AG6QTG 45C510 9001KR5R05H13TillfälligVit röd2.25 "2 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd
3 666 kr /enhet