Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 DC-strömförsörjning 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 DC strömförsörjning 24vdc 3a 50/60hz

Finns i lager
Artikel: AG6NZC Modell: ABL8RPS24030Korsreferens: 36T736
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
5 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal DC-strömförsörjning
Case MaterialGjuten plast
Djup1.73 "
Höjd5.27 "
Håll upp tidStörre än 18 ms
Hz50/60
Inspänning100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 140 grader F.
Utgångsförstärkare3
Output BullerMindre än eller lika med 200mV
Utspänning24 VDC
Toppförstärkare1.5
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP72W
StatusindikatorGrön / orange / röd lysdiod
StilByta
Bredd4.72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.79
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8504409540

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningIP-värdeMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 DC-strömförsörjning 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100 till 120 VAC, 200 till 500 VAC20120W4.72 "7 878 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 DC-strömförsörjning 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 till 500 VAC10/20480W6.1 "13 655 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 DC-strömförsörjning 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739 ABL8WPS244006.500 "5.63 "380 till 500 VAC10/20960W6.1 "22 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 DC strömförsörjning 24vdc 3a 50/60hz
5 661 kr /enhet