SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115G6 Kontaktor Iec 120vac 3p 115a | AG6QCW 3TX25

SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115G6 Kontaktor Iec 120vac 3p 115a

Artikel: AG6QCW Modell: LC1F115G6Korsreferens: 3TX25

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Spolvolts120 VAC
KontaktortypIEC
Djup9.6 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv115
Motstånd mot full belastning200
Höjd7.7 "
HP @ 3 fas - 230V40
HP @ 3 fas - 240V40
HP @ 3 fas - 480V75
HP @ 3 fas - 575V100
Hz50/60
Antal poler3
Bredd7.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.76
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8536490065

Produktvarianter

ProduktModellMotstånd mot full belastningHandlingSpolvoltsHöjdHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VHP @ 3 fas - 208VPris
SCHNEIDER ELEKTRISK T02AN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Icke-återvändande24 VAC3.35 "1/311.01.56 549 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Icke-återvändande24 VDC3.35 "1/311.01.56 549 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Icke-återvändande120 VAC3.35 "1/311.01.56 549 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktor Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Icke-återvändande480 VAC3.35 "1/311.01.56 549 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktor Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Icke-återvändande24 VAC3.35 "122.038 492 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktor Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Icke-återvändande24 VDC3.35 "122.036 908 kr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktor Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Icke-återvändande120 VAC3.35 "122.036 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1F115G6 Kontaktor Iec 120vac 3p 115a