Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC TC-5241 Freezestat, 34-60 Degrees F, 20 ft Capilliary | CU2ANQ 42FJ78

SCHNEIDER ELECTRIC TC-5241 Freezestat, 34-60 grader F, 20 fot kapillär

Finns i lager
Artikel: CU2ANQ Modell: TC-5241Korsreferens: 42FJ78

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC TC-5241 Freezestat, 34-60 grader F, 20 fot kapillär
2 656 kr /enhet