Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Upplyst tryckknapp Led 120v Grön | AF7HBC 21AG60

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Upplyst Tryckknapp Led 120v Grön

Finns i lager
Artikel: AF7HBC Modell: XB5AW33G5Korsreferens: 21AG60
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
2 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingMomentary / Momentary
GrundmaterialPlast
BezelPlast
FärgGrön
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde65, 66 för startad
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning110 till 120 VAC
lamptypLED
Lampspänning110 till 120 VAC
NEMA-betyg4, 4X, 13
Byte lampa6HZ61
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruvklämma
Typ av operatörSpolningsknapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509035

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBezelFärgIP-värdeLampmodulens spänningLampspänningNEMA-betygPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Belyst tryckknappsfunktion 22mm Orange | AG7EUN 6HM03 XB5AW3565TillfälligDubbelisolerad plastOrange66250V250V4X, 131 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Upplyst Tryckknapp Led 120v Grön
2 009 kr /enhet