Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 Kontaktblock, 10 A, 600 VAC, 22 mm | AG7FCM 6HR90

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 Kontaktblock, 10 A, 600 VAC, 22 mm

Finns i lager
Artikel: AG7FCM Modell: ZB4BZ102Korsreferens: 6HR90
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
403SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakta blockera
HandlingTillfällig
FärgGrå
Kontaktformulär1NC Slow Break
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
Storlek22mm
TerminalanslutningSkruv / klämma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8538908080

Produktinformation:

    • Standard huvudkontaktblock, med fixeringskrage, för användning med Harmony XB4-serieomkopplare
    • Lämplig för energihantering, automatisering och processkontrollapplikationer
    • Skruvanslutningar för förbättrad ledningseffektivitet
    • Har mycket ledande kontaktmaterial av silverlegering

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken funktionshöjd har Schneider Electric kontaktblock?

A. Harmony XB4 / XB5 Range switchar erbjuder en maximal funktionshöjd på 2000 meter för bra prestanda.

F. Är Schneider Electric ZB4BZ102 blockmarincertifierad?

S. Alla tryckknappar i Harmony XB4-serien är designade i enlighet med 3 marina certifikat (BV, L.Ros och DNV).

F. Vilka Schneider Electric-produkter används med märkets ZB4BZ102?

A. Schneider Electric ZB4BZ102 är kompatibel med kropps-/fixeringskragar (ZB4BZ009) och enkla kontaktblock (ZBE102), såväl som tillbehör som legendhållare (ZBZF32 & ZBZF33) och legendpaneler (ZBYLEG201001) för effektiv funktion.

Produktvarianter

ProduktModellHandlingFärgKontaktformulärKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Kontaktblock 1 nej Slow Break 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015TillfälligSvart1NO långsam paus10A vid 600 VAC22mmFjäderklämmaTillfällig418SEK
SCHNEIDER ELEKTRISKt ZB4BZ1025 Kontaktblock 1nc Slow Break 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025TillfälligSvart1NC Slow Break10A vid 600 VAC22mmFjäderklämmaTillfällig401SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Kontaktblock 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA51Momentary / Break Before MakeSvart1NC / 1NO10A vid 250 VAC30mmSkruv / klämmaPower Reed (Fingersafe)2 677 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 Kontaktblock 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53TillfälligRensa1NC10A vid 250 VAC30mmSkruv / klämmaPower Reed (Fingersafe)1 868 kr
SCHNEIDER ELEKTRISKt ZB6E1B Kontaktblock 1 nej Slow Break 16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BTillfälligSvart / Grön1NO långsam paus6A @ 250V16mmSlip On eller Faston Connector eller Quick Connector-133SEK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Kontaktblock 1nc Slow Break 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BTillfälligSvart / Grön1NC Slow Break6A @ 250V16mmSlip On eller Faston Connector eller Quick Connector-116SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Kontaktblock 1nc sent öppet 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5TillfälligRed1NC sent öppet10A vid 250 VAC30mmSkruv / klämmaFingersäkert hölje409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 Kontaktblock, 10 A, 600 VAC, 22 mm
403SEK /enhet