SEAMETRICS MTR404 Flödesmätare puls 88 Gpm 1 1/2 tum | AC9CDL 3FKP8

SEAMETRICS MTR404 Flödesmätare puls 88 Gpm 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9CDL Modell: MTR404Korsreferens: 3FKP8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 718 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet1.5%
Kabellängd12ft.
Anslutningsstorlek1-1 / 2 MNPT
Visa5-siffra
FlödesmaterialVatten
Flödesområde0.88 till 88 gpm
Flödesområde @ GPM för vatten0.88 till 88
Mätare / ledare24/7
GPM Max.88
Husets materialGjutet brons
Längd17.625 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.105 F
Max. Spänning24
Pulser per gallon1
TrådManliga rör
TypPuls

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.805
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Reed Switch Ström (mA) (20)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekFlödesområdeMätare / ledareLängdTypPris
SEAMETRICS MTR200 Flödesmätare Inline 22 Gpm 3/4 tum | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22 till 22 gpm-12.625 "I kö3 587 kr
SEAMETRICS MTR300 Flödesmätare Inline 52 Gpm 1 tum | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44 till 52 gpm-15.625 "I kö5 869 kr
SEAMETRICS MTR204 Flödesmätare Puls 22 Gpm 3/4 tum | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22 till 22 gpm24/312.625 "Puls4 423 kr
SEAMETRICS MTR201 Flödesmätare puls 22 Gpm 3/4 tum | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22 till 22 gpm24/412.625 "Puls4 556 kr
SEAMETRICS MTR203 Flödesmätare Puls 22 Gpm 3/4 tum | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22 till 22 gpm24/512.625 "Puls4 423 kr
SEAMETRICS MTR304 Flödesmätare Puls 52 Gpm 1 tum | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44 till 52 gpm24/615.625 "Puls6 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEAMETRICS MTR404 Flödesmätare puls 88 Gpm 1 1/2 tum
15 718 kr /enhet