Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SEAMETRICS MTR200 Flödesmätare Inline 22 Gpm 3/4 tum | AC9CDE 3FKP1

SEAMETRICS MTR200 Flödesmätare Inline 22 Gpm 3/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AC9CDE Modell: MTR200Korsreferens: 3FKP1
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
3 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet1.5%
Anslutningsstorlek3/4 MNPT
Visa5-siffra
FlödesmaterialVatten
Flödesområde0.22 till 22 gpm
Flödesområde @ GPM för vatten0.22 till 22
GPM Max.22
Husets materialGjutet brons
Längd12.625 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.105 F
TrådManliga rör
TypI kö

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekFlödesområdeMätare / ledareLängdTypPris
SEAMETRICS MTR300 Flödesmätare Inline 52 Gpm 1 tum | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44 till 52 gpm-15.625 "I kö5 869 kr
SEAMETRICS MTR204 Flödesmätare Puls 22 Gpm 3/4 tum | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22 till 22 gpm24/312.625 "Puls4 423 kr
SEAMETRICS MTR201 Flödesmätare puls 22 Gpm 3/4 tum | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22 till 22 gpm24/412.625 "Puls4 556 kr
SEAMETRICS MTR203 Flödesmätare Puls 22 Gpm 3/4 tum | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22 till 22 gpm24/512.625 "Puls4 423 kr
SEAMETRICS MTR304 Flödesmätare Puls 52 Gpm 1 tum | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44 till 52 gpm24/615.625 "Puls6 373 kr
SEAMETRICS MTR404 Flödesmätare puls 88 Gpm 1 1/2 tum | AC9CDL 3FKP8 MTR4041-1 / 2 MNPT0.88 till 88 gpm24/717.625 "Puls15 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SEAMETRICS MTR200 Flödesmätare Inline 22 Gpm 3/4 Inch
3 587 kr /enhet