Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON M38 elektromagnetiskt lås 600 kg fäste | AH8YHW 39CC41

SECURITRON M38 elektromagnetiskt lås 600 lbs fäste

Finns i lager
Artikel: AH8YHW Modell: M38Korsreferens: 39CC41
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
7 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V350mA
Förstärkare Draw @ 24V170mA
FinishBorstad aluminium
Hållkraft (Lb.)600
Inspänning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdjup (in.)2-1/2
Lås kroppslängd (in.)10-1/2
Lås kroppens bredd1-11/16
MaterialStål
Tillverkare SerierM38
ÖppningsåtgärdOmedelbar frisättning
Projektion från väggen2-1/2
TypYtmontering med fäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6288
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Total projektion (in.): 3
    • Armaturlängd (in.): 10-1 / 2
    • Armaturbredd (in.): 1-11 / 16
    • Armaturdjup (in.): 2-1 / 2
    • Strikplattans längd (in.): 6-1 / 4
    • Slå plattans bredd (in.): 1-5 / 8
    • Strikplattans djup (in.): 1/2

Produktvarianter

ProduktModellFinishInspänningMaterialTillverkare SerierTypPris
SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås | AE4JLE 5KZU9 M32Borstat12 eller 24Rostfritt stålM32-5 297 kr
SECURITRON M62 elektromagnetiskt lås | AE4JLL 5KZV7 M62Borstat12 eller 24Rostfritt stålM62-6 848 kr
SECURITRON M62G Elektromagnetiskt låsmontering | AE4JLT 5KZW4 M62GBorstat12 eller 24Rostfritt stålM62Rörmontering6 741 kr
SECURITRON M62D elektromagnetisk låsdörrbrytare | AE4JLW 5KZX2 M62DBorstat12 eller 24Rostfritt stålM62Dörrlägesbrytare7 978 kr
SECURITRON MM15 elektromagnetiskt lås | AE4JMD 5KZY0 MM15Borstat12 eller 24Rostfritt stålMM15-6 607 kr
SECURITRON MM15DT Elektromagnetiskt lås Anti-manipulation | AE4JME 5KZY1 MM15DTBorstat12 eller 24Rostfritt stålMM15Dörrlägesbrytare, Anti-Tamper7 734 kr
SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås 600 lbs-serien | AH2HCU 28XY55 M32Rensa anodiserad12/24 XNUMX VDCStålM32Ytmontering5 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON M38 elektromagnetiskt lås 600 lbs fäste
7 213 kr /enhet