Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås 600 lbs-serien | AH2HCU 28XY55

SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås 600 lbs-serien

Finns i lager
Artikel: AH2HCU Modell: M32Korsreferens: 28XY55
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
5 946 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V300mA / 12VDC
Förstärkare Draw @ 24V150mA / 24VDC
FinishRensa anodiserad
Hållkraft (Lb.)600
Inspänning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdjup (in.)1-5/8
Lås kroppslängd (in.)8 1 / 9
Lås kroppens bredd1-7/8
MaterialStål
Tillverkare SerierM32
ÖppningsåtgärdElektromagnetisk
Projektion från väggen1-5/8
TypYtmontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6762
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)14.73
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Total projektion (in.): 1-5 / 8
    • Armaturlängd (in.): 6-1 / 4
    • Armaturbredd (in.): 1-5 / 8
    • Armaturdjup (in.): 1-7 / 8
    • Strikplattans längd (in.): 6-1 / 4
    • Slå plattans bredd (in.): 1-5 / 8
    • Strike Plate Depth (In.): 1-7 / 8
    • Release Delay: Omedelbar
    • Inkluderade alternativ: Dubbel spänning

Produktvarianter

ProduktModellFinishInspänningMaterialTillverkare SerierTypPris
SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås | AE4JLE 5KZU9 M32Borstat12 eller 24Rostfritt stålM32-5 297 kr
SECURITRON M62 elektromagnetiskt lås | AE4JLL 5KZV7 M62Borstat12 eller 24Rostfritt stålM62-6 848 kr
SECURITRON M62G Elektromagnetiskt låsmontering | AE4JLT 5KZW4 M62GBorstat12 eller 24Rostfritt stålM62Rörmontering6 741 kr
SECURITRON M62D elektromagnetisk låsdörrbrytare | AE4JLW 5KZX2 M62DBorstat12 eller 24Rostfritt stålM62Dörrlägesbrytare7 978 kr
SECURITRON MM15 elektromagnetiskt lås | AE4JMD 5KZY0 MM15Borstat12 eller 24Rostfritt stålMM15-6 607 kr
SECURITRON MM15DT Elektromagnetiskt lås Anti-manipulation | AE4JME 5KZY1 MM15DTBorstat12 eller 24Rostfritt stålMM15Dörrlägesbrytare, Anti-Tamper7 734 kr
SECURITRON M38 elektromagnetiskt lås 600 kg fäste | AH8YHW 39CC41 M38Borstad aluminium12/24 XNUMX VDCStålM38Ytmontering med fäste7 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås 600 lbs-serien
5 946 kr /enhet