Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON M62D elektromagnetisk låsdörrbrytare | AE4JLW 5KZX2

SECURITRON M62D Elektromagnetiskt lås Dörrbrytare

Finns i lager
Artikel: AE4JLW Modell: M62DKorsreferens: 5KZX2
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
7 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V250mA @ 12VDC
Förstärkare Draw @ 24V150mA @ 24VDC
FinishBorstat
Hållkraft (Lb.)1200
Inspänning12 eller 24
Lås kroppsdjup (in.)1-3/4
Lås kroppslängd (in.)8
Lås kroppens bredd3 In.
MaterialRostfritt stål
Tillverkare SerierM62
ÖppningsåtgärdOmedelbar frisättning
Projektion från väggen2.5 In.
TypDörrlägesbrytare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Släpp fördröjning (direkt)
    • Slagplattans djup (tum) (1/2)
    • Slagplattans längd (tum) (6)

Produktvarianter

ProduktModellFinishInspänningMaterialTillverkare SerierTypPris
SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås | AE4JLE 5KZU9 M32Borstat12 eller 24Rostfritt stålM32-5 297 kr
SECURITRON M62 elektromagnetiskt lås | AE4JLL 5KZV7 M62Borstat12 eller 24Rostfritt stålM62-6 848 kr
SECURITRON M62G Elektromagnetiskt låsmontering | AE4JLT 5KZW4 M62GBorstat12 eller 24Rostfritt stålM62Rörmontering6 741 kr
SECURITRON MM15 elektromagnetiskt lås | AE4JMD 5KZY0 MM15Borstat12 eller 24Rostfritt stålMM15-6 607 kr
SECURITRON MM15DT Elektromagnetiskt lås Anti-manipulation | AE4JME 5KZY1 MM15DTBorstat12 eller 24Rostfritt stålMM15Dörrlägesbrytare, Anti-Tamper7 734 kr
SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås 600 lbs-serien | AH2HCU 28XY55 M32Rensa anodiserad12/24 XNUMX VDCStålM32Ytmontering5 946 kr
SECURITRON M38 elektromagnetiskt lås 600 kg fäste | AH8YHW 39CC41 M38Borstad aluminium12/24 XNUMX VDCStålM38Ytmontering med fäste7 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON M62D Elektromagnetiskt lås Dörrbrytare
7 978 kr /enhet