Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SECURITRON MM15DT Elektromagnetiskt lås Anti-manipulation | AE4JME 5KZY1

SECURITRON MM15DT Elektromagnetiskt lås Anti-manipulation

Finns i lager
Artikel: AE4JME Modell: MM15DTKorsreferens: 5KZY1
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
7 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromagnetiskt lås
Förstärkare Draw @ 12V130mA @ 12VDC
Förstärkare Draw @ 24V250mA @ 24VDC
FinishBorstat
Hållkraft (Lb.)4000
Inspänning12 eller 24
Lås kroppsdjup (in.)1-7/8
Lås kroppslängd (in.)6
Lås kroppens bredd2-3 / 4 tum.
MaterialRostfritt stål
Tillverkare SerierMM15
ÖppningsåtgärdOmedelbar frisättning
Projektion från väggen2.76 In.
TypDörrlägesbrytare, Anti-Tamper

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Släpp fördröjning (direkt)
    • Strikplattans längd (in.) (3-41 / 64)

Produktvarianter

ProduktModellFinishInspänningMaterialTillverkare SerierTypPris
SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås | AE4JLE 5KZU9 M32Borstat12 eller 24Rostfritt stålM32-5 297 kr
SECURITRON M62 elektromagnetiskt lås | AE4JLL 5KZV7 M62Borstat12 eller 24Rostfritt stålM62-6 848 kr
SECURITRON M62G Elektromagnetiskt låsmontering | AE4JLT 5KZW4 M62GBorstat12 eller 24Rostfritt stålM62Rörmontering6 741 kr
SECURITRON M62D elektromagnetisk låsdörrbrytare | AE4JLW 5KZX2 M62DBorstat12 eller 24Rostfritt stålM62Dörrlägesbrytare7 978 kr
SECURITRON MM15 elektromagnetiskt lås | AE4JMD 5KZY0 MM15Borstat12 eller 24Rostfritt stålMM15-6 607 kr
SECURITRON M32 elektromagnetiskt lås 600 lbs-serien | AH2HCU 28XY55 M32Rensa anodiserad12/24 XNUMX VDCStålM32Ytmontering5 946 kr
SECURITRON M38 elektromagnetiskt lås 600 kg fäste | AH8YHW 39CC41 M38Borstad aluminium12/24 XNUMX VDCStålM38Ytmontering med fäste7 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SECURITRON MM15DT Elektromagnetiskt lås Anti-manipulation
7 734 kr /enhet